FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S301-350 553381

  • ERIKS:12264391
  • Hersteller:553381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
293 g