FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S176-250 553377

  • ERIKS:12264389
  • Hersteller:553377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
218 g