FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S126-175 553375

  • ERIKS:12264388
  • Hersteller:553375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
165 g