FESTO

FESTO Endplattenbausatz NEV-4DA/DB-ISO 11140

  • ERIKS:11627021
  • Hersteller:11140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEV
Version
Endplattenbausatz
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium anodisiert
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1 in
Gewicht
1390