FESTO

FESTO Endplattenbausatz NEV-3DA/DB-NPT 13997

  • ERIKS:11627164
  • Hersteller:13997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEV
Version
Endplattenbausatz
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
NPT
Gewindemaß Abgang
1 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
767