FESTO

FESTO Endplattenbausatz NEV-1DA/DB-NPT 13996

  • ERIKS:11627163
  • Hersteller:13996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEV
Version
Endplattenbausatz
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium anodisiert
Gewindeart Abgang
NPT
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
314