FESTO

FESTO Endplattenbausatz NEV-02-VDMA 161112

  • ERIKS:23212089
  • Hersteller:161112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEV
Version
Endplattenbausatz
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
280