FESTO

FESTO Endplattenbausatz NEV-02-01-VDMA 191405

  • ERIKS:11637843
  • Hersteller:191405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEV
Version
Endplattenbausatz
Standard
ISO 15407-1
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
416