CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NEV |
Version | Endplattenbausatz |
Standard | ISO 15407-1 |
Material | Aluminium-Druckguss |
Gewindeart Abgang | BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 1/2 in |
Gewindeart Zuleitung | BSPP (G) |
Gewindemaß | 1/8 in |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 445 |