CHF 69.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOEG-E |
Grösse | M18x1 |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Messmethode | Einweglichtschranke, Empfänger |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Antivalent |
Betriebsspannung bei DC | 10-36 V DC |
Einstellverfahren | Ohne |
Gehäusebauform | Rund |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Messbereich Länge | 20000 mm |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 55 °C |
Material Gehäuse | Messing, verchromt |
Material Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
Kabellänge | 2.5 m |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Spannungsfall | <= 2 V |
Montage | Kontermutter |
Gewicht | 115 g |