FESTO

FESTO Empfänger SOEG-E-M18-NA-S-2L 537711

  • ERIKS:11648303
  • Hersteller:537711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEG-E
Grösse
M18x1
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Einweglichtschranke, Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stecker (Plug)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Antivalent
Betriebsspannung bei DC
10-36 V DC
Einstellverfahren
Ohne
Gehäusebauform
Rund
Max. Ausgangsstrom
200
Messbereich Länge
20000 mm
Schaltfrequenz
1000 Hz
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Umgebungstemperatur
von -25 bis 55 °C
Material Gehäuse
Messing, verchromt
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Spannungsfall
<= 2 V
Montage
Kontermutter
Gewicht
40 g