CHF 1'012.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'094.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EPCS |
Typ | Simplified Motion |
Magnetisch | Ja |
Baugröße | 60 |
Hublänge | 300 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |