Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-M-H1-PLK-AA 8118291

  • ERIKS:14086329
  • Hersteller:8118291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 999.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'080.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCS
Typ
Simplified Motion
Magnetisch
Ja
Baugröße
60
Hublänge
250 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C