Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCS-BS-60-150-5P-A-ST-M-H1-PLK-AA 8118289

  • ERIKS:14086325
  • Hersteller:8118289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 973.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'052.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCS
Typ
Simplified Motion
Magnetisch
Ja
Baugröße
60
Hublänge
150 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C