Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA 8118279

  • ERIKS:14086317
  • Hersteller:8118279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCS
Typ
Simplified Motion
Magnetisch
Ja
Baugröße
45
Hublänge
250 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C