Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCS-BS-45-200-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA 8118284

  • ERIKS:14086313
  • Hersteller:8118284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 903.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 976.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCS
Typ
Simplified Motion
Magnetisch
Ja
Baugröße
45
Hublänge
200 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C