CHF 848.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 917.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EPCS |
Typ | Simplified Motion |
Magnetisch | Ja |
Baugröße | 32 |
Hublänge | 200 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |