CHF 598.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EPCE |
Typ | Simplified Motion |
Baugröße | 60 |
Hublänge | 80 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.25 |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Leiter | Gleitführung |