Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCE-TB-60-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA 8102165

  • ERIKS:14086295
  • Hersteller:8102165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCE
Typ
Simplified Motion
Baugröße
60
Hublänge
50 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C
Leiter
Gleitführung