Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCE-TB-60-10-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA 8102166

  • ERIKS:14086291
  • Hersteller:8102166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 588.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 635.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCE
Typ
Simplified Motion
Baugröße
60
Hublänge
10 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C
Leiter
Gleitführung