Eriks
FESTO

FESTO Elektrozylindereinheit EPCE-TB-45-30-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA 8101545

  • ERIKS:14086782
  • Hersteller:8101545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCE
Typ
Simplified Motion
Baugröße
45
Hublänge
30 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C
Leiter
Gleitführung