FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-LS-32-300-2.5P 8022571

  • ERIKS:14166818
  • Hersteller:8022571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Gleitgewinde
Baugröße
32
Hublänge
300 mm
Spindelsteigung
2.5 mm/U
Spindeldurchmesser
12 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,05 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.125 m/s
Max. Beschleunigung
2.5 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja