FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-80-400-5P 574106

  • ERIKS:14167088
  • Hersteller:574106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'004.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'166.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
80
Hublänge
400 mm
Spindelsteigung
5 mm/U
Spindeldurchmesser
32 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
12000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.25 m/s
Max. Beschleunigung
5 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Guss, beschichtet
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja