CHF 1'733.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'873.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESBF |
Ausführung | Elektrozylinder |
Leiter | Gleitführung |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel |
Baugröße | 63 |
Hublänge | 300 mm |
Spindelsteigung | 25 mm/U |
Spindeldurchmesser | 25 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0,01 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 6000 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Max. Geschwindigkeit | 1.35 m/s |
Max. Beschleunigung | 25 m/s² |
Material Deckel | Aluminium-Guss, beschichtet |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing |
Material Spindel | Lagerstahl |
Material Spindelmutter | Lagerstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |