FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-63-200-25P 574101

  • ERIKS:12569148
  • Hersteller:574101 ESBF-BS-63-200-25P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'689.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'826.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
63
Hublänge
200 mm
Spindelsteigung
25 mm/U
Spindeldurchmesser
25 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
6000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
1.35 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Guss, beschichtet
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja