FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-50-200-5P 2215386

  • ERIKS:14166991
  • Hersteller:2215386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 989.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'069.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
50
Hublänge
200 mm
Spindelsteigung
5 mm/U
Spindeldurchmesser
20 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
5000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.33 m/s
Max. Beschleunigung
5 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja