FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-50-100-20P 8022597

  • ERIKS:14166995
  • Hersteller:8022597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'008.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'090.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
50
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
20 mm/U
Spindeldurchmesser
20 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
5000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
1.33 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja