FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-32-400-5P 8022564

  • ERIKS:14166899
  • Hersteller:8022564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 802.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 867.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
32
Hublänge
400 mm
Spindelsteigung
5 mm/U
Spindeldurchmesser
12 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.56 m/s
Max. Beschleunigung
5 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Alternativen
Product Image

FESTO Elektrozylinder EPCC-BS-60-400-5P-A 5428899

  • ERIKS:14086347
  • Manufacturer:5428899
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden