FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-32-300-5P 8022563

  • ERIKS:14166863
  • Hersteller:8022563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 771.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 833.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
32
Hublänge
300 mm
Spindelsteigung
5 mm/U
Spindeldurchmesser
12 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.56 m/s
Max. Beschleunigung
5 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Alternativen
Product Image

FESTO Elektrozylinder EPCC-BS-60-300-5P-A 5428897

  • ERIKS:14086343
  • Manufacturer:5428897
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden