FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-32-200-10P 8022566

  • ERIKS:14166892
  • Hersteller:8022566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
32
Hublänge
200 mm
Spindelsteigung
10 mm/U
Spindeldurchmesser
12 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
1.11 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Alternativen
Product Image

FESTO Elektrozylinder EPCC-BS-60-200-12P-A 5428908

  • ERIKS:14166797
  • Manufacturer:5428908
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden