FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-32-100-5P 8022562

  • ERIKS:14166833
  • Hersteller:8022562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
32
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
5 mm/U
Spindeldurchmesser
12 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.56 m/s
Max. Beschleunigung
5 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Alternativen
Product Image

FESTO Elektrozylinder EPCC-BS-60-100-5P-A 5428891

  • ERIKS:14166773
  • Manufacturer:5428891
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden