FESTO

FESTO Elektrozylinder ESBF-BS-100-200-20P 574119

  • ERIKS:14167122
  • Hersteller:574119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'171.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'347.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESBF
Ausführung
Elektrozylinder
Leiter
Gleitführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
100
Hublänge
200 mm
Spindelsteigung
20 mm/U
Spindeldurchmesser
40 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
17000 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.65 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Guss, beschichtet
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei und Messing
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja