Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EPCC |
Magnetisch | Ja |
Baugröße | 60 |
Hublänge | 400 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 12x1.25 |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Leiter | Gleitführung |