FESTO

FESTO Elektrozylinder EPCC-BS-45-300-3P-A 5428867

  • ERIKS:14086341
  • Hersteller:5428867
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EPCC
Magnetisch
Ja
Baugröße
45
Hublänge
300 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Leiter
Gleitführung