CHF 2'479.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'680.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSK |
Ausführung | Elektroschlitten |
Leiter | Kugelführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 46 |
Hublänge | 600 mm |
Spindelsteigung | 20 mm/U |
Spindeldurchmesser | 15 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.01 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 192 N |
Schutzart (IP) | 10 |
Gewicht | 12790 g |
Max. Beschleunigung | 20 m/s² |
Material Deckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Material Profil | Hochlegierter Stahl |
Material Schlitten | Stahl |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindelmutter | Stahl |