FESTO

FESTO Elektroschlitten EGSK-46-600-10P 562788

  • ERIKS:12265528
  • Hersteller:562788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'479.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'680.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSK
Ausführung
Elektroschlitten
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
46
Hublänge
600 mm
Spindelsteigung
10 mm/U
Spindeldurchmesser
15 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.01 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Vorschubkraft Fx
264 N
Schutzart (IP)
10
Gewicht
12790 g
Max. Beschleunigung
20 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Profil
Hochlegierter Stahl
Material Schlitten
Stahl
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl