FESTO

FESTO Elektroschlitten EGSK-26-200-6P 562771

  • ERIKS:12265511
  • Hersteller:562771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSK
Ausführung
Elektroschlitten
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
26
Hublänge
200 mm
Spindelsteigung
6 mm/U
Spindeldurchmesser
8 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.01 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Vorschubkraft Fx
116 N
Schutzart (IP)
10
Gewicht
1620 g
Max. Beschleunigung
10 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Profil
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Stahl
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl