CHF 876.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 947.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSK |
Ausführung | Elektroschlitten |
Leiter | Kugelführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 26 |
Hublänge | 150 mm |
Spindelsteigung | 6 mm/U |
Spindeldurchmesser | 8 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.01 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 116 N |
Schutzart (IP) | 10 |
Gewicht | 1410 g |
Max. Beschleunigung | 10 m/s² |
Material Deckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Material Profil | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schlitten | Stahl |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindelmutter | Stahl |