FESTO

FESTO Elektroschlitten EGSK-26-150-2P 562766

  • ERIKS:12265506
  • Hersteller:562766
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSK
Ausführung
Elektroschlitten
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
26
Hublänge
150 mm
Spindelsteigung
2 mm/U
Spindeldurchmesser
8 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.01 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Vorschubkraft Fx
116 N
Schutzart (IP)
10
Gewicht
1410 g
Max. Beschleunigung
10 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Profil
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Stahl
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl