FESTO

FESTO Elektroschlitten EGSK-20-25-1P 562758

  • ERIKS:12265498
  • Hersteller:562758
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 811.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 876.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSK
Ausführung
Elektroschlitten
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
20
Hublänge
25 mm
Spindelsteigung
1 mm/U
Spindeldurchmesser
6 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.01 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Vorschubkraft Fx
69 N
Schutzart (IP)
10
Gewicht
448 g
Max. Beschleunigung
10 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Profil
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Stahl
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl