Eriks
FESTO

FESTO Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-2 1709129

  • ERIKS:14166481
  • Hersteller:1709129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'701.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'406.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PREL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 20 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Nein
Betriebsdruck
von 0 bis 50 bar
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Temperaturbereich
von 5 bis 50 °C
Gewicht
6100 g