FESTO

FESTO Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3 1709131

  • ERIKS:14086632
  • Hersteller:1709131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'778.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'489.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PREL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.6 bis 40 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Nein
Betriebsdruck
von 0 bis 50 bar
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Temperaturbereich
von 5 bis 50 °C
Gewicht
6100 g