CHF 15'693.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'964.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PREL |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.4 bis 40 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Nein |
Betriebsdruck | von 0 bis 50 bar |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Temperaturbereich | von 5 bis 50 °C |