CHF 87.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CAPC |
Version | Elektrik-Anschlussplatte |
Standard | ISO 5599/1 |
Material | PA |
Betriebsspannung bei DC | 18 - 30 V |
Betriebstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Gewicht | 85 |