FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAU-1/4-1B-ISO 9485

  • ERIKS:23210109
  • Hersteller:9485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAU
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Unterseite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Montage
Durchgangsbohrung
Gewicht
218