FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAS-3/8-2A-ISO 11310

  • ERIKS:23210873
  • Hersteller:11310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAS
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Montage
Durchgangsbohrung
Gewicht
300
Alternativen
Product Image

FESTO Anschlussplatte VABS-S1-2S-G12 8032644

  • ERIKS:14164250
  • Manufacturer:8032644
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden