FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAS-1/8-02-VDMA 161115

  • ERIKS:11631749
  • Hersteller:161115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAS
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 15407-1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/8 in
Gewindeart Zuleitung
Metrisch
Gewindemaß
M5 in
Montage
Durchgangsbohrung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
67