FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAS-1/4-NPT-1A 13994

  • ERIKS:11627161
  • Hersteller:13994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAS
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
NPT
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Montage
Durchgangsbohrung
Gewicht
199