FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAS-1/4-1A-ISO 9484

  • ERIKS:23210074
  • Hersteller:9484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAS
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Montage
Durchgangsbohrung
Gewicht
190
Alternativen
Product Image

FESTO Anschlussplatte VABS-S1-1S-G38 8032642

  • ERIKS:14164241
  • Manufacturer:8032642
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden