FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAS-1/2-NPT-3A 13995

  • ERIKS:11627162
  • Hersteller:13995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAS
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 5599/1
Gewindeart Abgang
NPT
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
380